Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 800 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 800 mm breit
fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 800 mm breit
fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 800 mm breit
Artikel-Nr.:
     7356-2153/2746
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2153/2746
EAN/GTIN:
     4017976900698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
Druckluftschlauchtrommel als Anbausatz für Leichte Tischwagen 800 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Mit 20 m Schlauch-NW 9. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumgang enthalten). Für Modelle 2746, 2756, 2946, 2956. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
789
Farbe:
brillantblau
Hinweis:
für leichte Wagen 800 mm breit
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverlängerung, Schlauchhalter, Schlauchrolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,68*
€ 132,75*
Lager 7356
5
Frei Haus
ab € 105,16*
€ 133,36*
20 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 113,49*
€ 140,57*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 120,82*
€ 148,34*
20 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 122,39*
€ 157,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.