Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11050, 11051, 11052


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11050, 11051, 11052
fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11050, 11051, 11052
fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11050, 11051, 11052
Artikel-Nr.:
     7356-11055
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11055
EAN/GTIN:
     4017976010557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treppenhilfe
Tragehilfe
Bestehend aus 2 Griffrohren mit Einhängehaken und Querstreben verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
890
Farbe:
brillantblau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,94*
€ 64,06*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 49,04*
€ 64,36*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,29*
€ 65,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,48*
€ 65,54*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,34*
€ 68,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.