Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Vollstrahldüse Ø2,5 mm, Kupplungsst. DN 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blaspistole, Vollstrahldüse Ø2,5 mm, Kupplungsst. DN 7,2
Blaspistole, Vollstrahldüse Ø2,5 mm, Kupplungsst. DN 7,2
Blaspistole, Vollstrahldüse Ø2,5 mm, Kupplungsst. DN 7,2
Artikel-Nr.:
     7346R-269.374
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     269.374
EAN/GTIN:
     4030875005929
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Aluminium, geschmiedet, farblos eloxiert, Vollstrahldüse: Metallausf., Bohrungs-Ø2,5 mm; Kupplungsst. DN 7,2, 240 g
Weitere Informationen:
Sparte:
Fluide als Arbeitsmittel
Gerätebezeichnung:
Kombinationsbeispiele: Blaspistolen mit Düsen
Ausführung:
Kupplungsstecker DN 7,2
Max. Sekundärdruck:
10 bar
Gewicht:
260 g
Länge der Düse (mm):
50
Gummiaufsatz:
Nein
Düse:
Vollstrahldüse
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, abblaspistole ewo, ausblaspistole, Abblashahn; Abblaspistole; Ausblasepistole; Ausblaspistole; Blasepistole; Blaspistole
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,14*
€ 23,95*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,21*
€ 24,07*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,27*
€ 24,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,57*
€ 25,01*
Lager 7346R
65
€ 7,00*
ab € 20,45*
€ 28,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.