Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fl.-DR, einst., nicht-brennb. Ga., Sauerst., 10 bar, G3/4 i


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fl.-DR, einst., nicht-brennb. Ga., Sauerst., 10 bar, G3/4 i
Fl.-DR, einst., nicht-brennb. Ga., Sauerst., 10 bar, G3/4 i
Fl.-DR, einst., nicht-brennb. Ga., Sauerst., 10 bar, G3/4 i
Artikel-Nr.:
     7346R-120.403
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     120.403
EAN/GTIN:
     4030875100822
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler, einstufig, für nicht brennbare Gase, Sauerstoff, 10 bar, G3/4 i
Weitere Informationen:
Sparte:
Flaschendruckregler
Anschluss:
G 3/4
Gerätebezeichnung:
Einstufige Flaschendruckregler für 200 bar Flaschen
Anschluss Ausgang:
G ¼ × DN 6
Anschluss Eingang:
G ¾ i
Gewicht:
1480 g
Geeignet für:
Sauerstoff (O2)
Druckbereich (bar):
10
Werkstoff Nr.:
CuZn
Baureihe:
Flaschendruckregler
Weitere Suchbegriffe: Flaschendruckregler, Gasschweiß-Regler, Sauerstoff-Flaschendruckminderer, Sauerstoff-Flaschendruckregler, druckminderer sauerstoff, druckminderer ewo, druckminderer, Druckminderer; Druckminderungsventil; Druckminderventil; Flaschendruckminderer; Flaschendruckregler; Gasschweiß-Regler; Sauerstoff-Flaschendruckminderer; Sauerstoff-Flaschendruckregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,69*
€ 70,04*
Lager 7346R
90 Tage
nicht lagernd
€ 7,00*
ab € 60,11*
€ 76,69*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,66*
€ 97,08*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.