Sauter FH 500 EXT Kraftmessgerät
Kraftmessgerät mit externer hochauflösender Messzelle für kleine Lasten.
+ DAkkS Kalibrierschein Zug- und Druckkraft
- Messbereich:500 N.
- Ablesbarkeit:0,1 N.
SauterFH EXTKraftmessgerät.
Kraftmessgeräte-Kombination bestehend aus einem externen Messsensor und einer hochauflösenden Displayeinheit.
Ideal für Kraftmessungen sehr feiner Kräfte oder Lasten in Maschinen und Anlagen.
Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige.
Push- & Pull-Funktion zur Erfassung von Zug- und Druckkräften
Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n
Grenzwertfunktion: Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts.
Ein optisches und akustisches Signal unterstützt den Messvorgang
Akkubetrieb intern, Ladegerät inklusive
Je Displayeinheit nur eine Messzelle anschließbar
Passend für alle SAUTER Prüfstände (Prüfstand bei Bestellung bitte angeben)
Technische Daten
Externer Sensor: Abmessungen L×B×H 76×65×22 mm, Nettogewicht ca. 0,3 kg (jeweils ohne Aufnehmer)
Kabellänge Displayeinheit ca. 2 m
Toleranz 1 % von [Max]Wählbare Einheiten: N, kg, lb
Überlastschutz: 150 % von [Max]
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.