Sauter FH10K Kraftmessgerät
Kraftmessgerät mit RS-232 Schnittstelle und externen Messzellen.
+ Kalibrierschein Zug- und Druckkraft
- Messbereich:10000 N.
- Ablesbarkeit:5 N.
SauterFH Kraftmessgerät.
Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
Digitales Kraftmessgerät mit externem Kraftaufnehmer
Datenschnittstelle RS-232
Wählbare Einheiten: N, lb, kg, kN, t
Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige.
Grenzwertfunktion Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und optischen Signals.
Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen
Auto-Power-Off
Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung Kalibrierschein Zug- und Druckkraft ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.