Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter FS 4-20 Digitales Kraftmessgerät - 20 N / 0,005 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter FS 4-20 Digitales Kraftmessgerät - 20 N / 0,005 N
Sauter FS 4-20 Digitales Kraftmessgerät - 20 N / 0,005 N
Sauter FS 4-20 Digitales Kraftmessgerät - 20 N / 0,005 N
Sauter FS 4-20 Digitales Kraftmessgerät - 20 N / 0,005 N
Sauter FS 4-20 Digitales Kraftmessgerät - 20 N / 0,005 N
Sauter FS 4-20 Digitales Kraftmessgerät - 20 N / 0,005 N
Sauter FS 4-20 Digitales Kraftmessgerät - 20 N / 0,005 N
Artikel-Nr.:
     7303-M7914
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FS 4-20
EAN/GTIN:
     4045761237032
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 20 n
dynamometer

SauterFS4-20Kraftmessgerät

Premium Kraftmessgerät mit integrierter Messzelle (optional) und Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 externen Messzellen.

- Messbereich:20 N.

- Ablesbarkeit: 0,005 N.

- Interne Messzelle: Ja.

- Anzahl Messkanäle: 4.

3,5" Touchscreen.
Standardausführung mit 2 oder 4 Messkanälen für externe Kraftsensoren (nachträglich erweiterbar von 2 auf 4).
Eine interne Messzelle möglich (wird deaktiviert, wenn auf Steckplatz 1 eine externe Messzelle angesteckt wird).
Geeignet für 4-Leiter und 6-Leiter Sensoren mit Dehnungsmessstreifen.
Zweipunktjustierung mit Gewichten oder numerische Justierung möglich.
Die spezifischen Daten eines externen Sensors sind direkt im Stecker gespeichert.
USB Schnittstelle zur Programmierung, Datenübertragung und Spannungsversorgung.
Integrierter SD-Karten Speicher
Einstellbare SI-Einheiten: kg, N, kN, Nm, kNm.
Toleranzfunktion
TRACK-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
Spitzenwertmessung

- An SAUTER Prüfstände montierbar.
- Gleichzeitiges Messen auf bis zu vier Kanälen. Externe Sensoren mit Senssordatensepeicher optional erhältlich.
- Kompaktes Kraftmessgerät mit interner Messzelle (bis max. 500 N) für schnelle und mobile Kraftmessungen.
- Lieferung im hochwertigen und robusten System-Koffer (systainer® T-LOC) inklusive Steckernetzteil und USB-Kabel Typ C.
-Messen von Kräften in verschiedenen Zug- oder Druckrichtungen mit nur einem Messgerät möglich.

Weitere Suchbegriffe: kern & sohn kraftmessgerät, Gewichtssatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 700,75*
€ 847,83*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 796,62*
€ 870,49*
Frei Haus
ab € 738,41*
€ 891,73*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 887,59*
€ 957,84*
Frei Haus
ab € 978,52*
€ 1.048,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,83*
€ 1.008,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,62*
€ 964,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 802,52*
€ 955,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,60*
€ 917,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,43*
€ 858,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 705,75*
€ 839,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,75*
€ 833,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 700,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.