Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Kompaktwaage Ranger R71MHD35-EU - 35kg/0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Kompaktwaage Ranger R71MHD35-EU - 35kg/0,1g
Ohaus Kompaktwaage Ranger R71MHD35-EU - 35kg/0,1g
Ohaus Kompaktwaage Ranger R71MHD35-EU - 35kg/0,1g
Ohaus Kompaktwaage Ranger R71MHD35-EU - 35kg/0,1g
Ohaus Kompaktwaage Ranger R71MHD35-EU - 35kg/0,1g
Ohaus Kompaktwaage Ranger R71MHD35-EU - 35kg/0,1g
Artikel-Nr.:
     7303-M7496
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30088835
EAN/GTIN:
     6971629534280
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Tischwaage
Tischwagen
kompaktwaage geeicht

Ohaus Kompaktwaage Ranger R71MHD35-EU
Erstklassige Kompaktwaagen selbst für komplexeste Industrieanwendungen.
Höchstlast:35 kg. •Ablesbarkeit:0,1 g. •Wägeeinheiten:kg, g, lb, oz, lb:oz, kundenspezifische Einheiten.
•Anwendungen:Wägen mit Statistik, Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung/-zählung, dynamisches Wägen (Anzeige mit Standbild), Füllwägung, Rezepturwägen, Differenzialwägung, Dichtebestimmung, Siebanalyse.
•Tastatur:Acht Funktionstasten, fünf Softkeys, zwölf numerische Tasten (Membrantasten)
•Stabilisierungszeit:1 Sekunden. •Stromversorgung:100–240 V AC/50/60 Hz Universalnetzteil, wiederaufladbarer Lithium-Akku (siehe Zubehör).
•Batteriekapazität:9 Stunden Dauerbetrieb, Wiederaufladbarer Akku (siehe Zubehör)
•Konstruktion:Edelstahlplattform, ABS-Gehäuse
•Sichere Überlastfähigkeit:150% der Kapazität. •Schnittstellen: Standard RS232, USB-Gerät, USB-Host (siehe Zubehör)
•Betriebstemperaturbereich:- 10 bis 40 °C.

•Schutzart:IP54. •Display:267 × 118 × 72 mm TFT Grafik-LCD
•LED-Anzeigen für das Kontrollwägen:3 LEDs (gelb, grün, rot), Betrieb konfigurierbar, Signalton. •Abmessung Plattform:377 ×311 ×48 mm

•Abmessungen Waage:377 ×311 × 128 mm.

Auch für die Ranger 7000 gilt: Diese Waage bietet alle genialen Funktionen, die Industrieprodukte von OHAUS auszeichnen und sie zum passenden Werkzeug für die anspruchsvollsten Wägeaufgaben machen. Die Ranger 7000 besticht mit der höchsten Auflösung, dem größten Display, den meisten Anwendungsmodi und Anschlussmöglichkeiten sowie dem umfangreichsten Speicher aller industriellen Kompaktwaagen im Sortiment von OHAUS.

Zur Standardausstattung gehören:

Moderne Funktionen für ein neues Niveau des industriellen Wägens — Die Ranger 7000 bietet zehn fortschrittliche Funktionen für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen. Dadurch sind manuelle Berechnungen seltener erforderlich und Peripheriegeräte und/oder eine Wägeplattform lassen sich mit optionalen Sets ansteuern.

Geschwindigkeit und Zulassungen für eichpflichtige Anwendungen gewährleisten genaue Ergebnisse — Mit nur einer Sekunde Stabilisierungszeit, einer Displayauflösung von 75 000 d oder 350 000 d und Zulassungen für eichpflichtige Anwendungen bietet die Ranger 7000 eine Präzision wie keine andere vergleichbare Waage in dieser Klasse.

Robuster und modularer Aufbau gewährleisten Flexibilität und den Einsatz unter schwierigen Bedingungen — Die Ranger 7000 wurde speziell für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen konzipiert. Die modular aufgebaute Waage verfügt über ein Gehäuse aus Metallguss gemäß Schutzart IP54 und ein abgedichtetes Anzeigegerät aus Metall, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Die Ranger 7000 verfügt über die neueste Technik und die hochmoderne SmarText™ 2.0 Software — Mit der Software SmarText 2.0 und der 109 mm hohen Grafikanzeige lassen sich die fortschrittlichen Funktionen der Ranger 7000 im Handumdrehen und ohne großen Schulungsaufwand nutzen.

Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage, kompaktwaage 0,1 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 3.016,18*
€ 3.542,35*
Frei Haus
ab € 4.046,57*
€ 4.271,44*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.542,35*
€ 4.215,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.480,71*
€ 4.142,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.445,90*
€ 4.100,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.288,68*
€ 3.913,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.083,21*
€ 3.669,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.016,18*
€ 3.589,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.