Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter CR 130-3P1 Kraftmessdose - 130 kg / 1,3 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter CR 130-3P1 Kraftmessdose - 130 kg / 1,3 kN
Sauter CR 130-3P1 Kraftmessdose - 130 kg / 1,3 kN
Artikel-Nr.:
     7303-M6863
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     CR 130-3P1
EAN/GTIN:
     4045761228139
Suchbegriffe:
Kraftmessdose
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle

SauterCR 130-3P1 Kraftmessdose

Kraftmessdose aus rostfreiem Stahl


- Nennlast:130 kg /1,3 kN

Genauigkeit gemäß OIML R60 C3.

Staub- und Spritzwasserschutz IP68 (gemäß EN 60529), hermetisch gekapselt.

Edelstahl.

Anwendungsgebiet: Massen- sowie Druckkraftmessungen.

Nennkennwert: 1 mV/V.

Weitere Suchbegriffe: kern wägezelle, gewichtssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 750,12*
€ 819,89*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 671,38*
€ 819,91*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.162,01*
€ 1.249,18*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,91*
€ 975,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,21*
€ 957,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 796,18*
€ 947,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,87*
€ 903,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,84*
€ 841,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 691,48*
€ 822,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,38*
€ 798,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.