Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter TVL Kurbelprüfstand - bis 500 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter TVL Kurbelprüfstand - bis 500 N
Sauter TVL Kurbelprüfstand - bis 500 N
Artikel-Nr.:
     7303-M6548
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     TVL
EAN/GTIN:
     4045761140271
Suchbegriffe:
Prüfstand
sauter prüfstand
prüfstand

Sauter TVL Kurbelprüfstand

Manueller Prüfstand für hochgenaue Zug- und Druckkraftmessungen, mit Längenmessung

Messbereich max: 500 N

Messbereich: 200 mm

Ablesbarkeit: 0,01 mm

Nullstellung möglich

Vorlänge manuell einstellbar

Spindelhöhe ab Bodenplatte: 297 mm

Spindelhub (Hub einer Drehung): 3,1 mm

Abmessungen (B×T×H): 151 mm x 234 mm x 465 mm


Sauter TVL

Vertikal und horizontal bedienbar
Präzises Messergebnis.
Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen.
Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität.
Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 500 N (nicht im Lieferumfang enthalten).
Haken mit M6-Gewinde serienmäßig.
Digitale Längenmesseinheit.

Weitere Suchbegriffe: Kranwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,35*
€ 386,86*
Frei Haus
ab € 343,38*
€ 394,91*
Frei Haus
ab € 287,29*
€ 406,88*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 324,41*
€ 414,76*
Frei Haus
ab € 373,51*
€ 429,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,76*
€ 493,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,48*
€ 478,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 398,46*
€ 474,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,26*
€ 440,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,29*
€ 406,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 333,87*
€ 397,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 324,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sauter Messtechnik
FA 200
ab € 146,21*
Zubehör
Sauter Messtechnik
FK 50
ab € 171,57*
Zubehör
Sauter Messtechnik
FH 100
ab € 331,75*
Zubehör
Sauter Messtechnik
AC 12
ab € 72,79*
Zubehör
Sauter Messtechnik
AC 14
ab € 54,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.