Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter CS 5000-3Q1 Wäge-/Kraftmesszelle - 5000kg / 50 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter CS 5000-3Q1 Wäge-/Kraftmesszelle - 5000kg / 50 kN
Sauter CS 5000-3Q1 Wäge-/Kraftmesszelle - 5000kg / 50 kN
Sauter CS 5000-3Q1 Wäge-/Kraftmesszelle - 5000kg / 50 kN
Artikel-Nr.:
     7303-M12490
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     CS 5000-3Q1
EAN/GTIN:
     4045761222052
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
gewichtssensor

Sauter CS 5000-3Q1 Wäge-/Kraftmesszelle
6-Leiter "S"-Messzelle aus vernickeltem Stahl für Kraft- und Massemessung.

- Wägebereich [Max]: 5000 kg /50 kN.

- Bauform: S-Zelle.

- Kraftrichtungen:Zug, Druck.

- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,017%.

- Wägezelle - Kennwert - Nominal:2 mV/V

RoHS konform.
Anwendungsgebiet: für Zug- und Druckkraftmessungen.
Geeignet für Hängewaagen, Trichterwaagen und andere Wiegevorrichtungen sowie Kraftmessungen und Prüfstände.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 337,98*
€ 403,90*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 304,74*
€ 403,92*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,92*
€ 480,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,53*
€ 463,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,64*
€ 458,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,25*
€ 419,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,36*
€ 383,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 315,34*
€ 375,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,74*
€ 362,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.