| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M12273 Herst.-Nr.: TVO 1000N500S-LD EAN/GTIN: 4045761363069 |
| |
|
| | |
| Sauter TVO 1000N500S-LD Kraft-Prüfstand Praktisches Set für Kraft-Weg-Messungen in Labor und Industrie Erzeugte Kraft [Max]:1 kN. Verfahrweg [Max]:500 mm. Antriebsart: Schrittmotor. Längenmessgerät: Längenmessgerät mit Datenschnittstelle. Abmessungen komplett montiert (B×T×H): 980×405×265 mm. Verfahrgeschwindigkeit [Min]: 1 mm/min. Verfahrgeschwindigkeit [Max]:500 mm/min. Sauter TVO Fünf in einem – motorisierter Prüfstand, Längenmesssystem LD, Schnittstellenkabel, Datenübertragungssoftware AFH LD, Schnittstellenkonverter AFH 12 und Montage. Mit Linearpotentiometer zur Längenmessung zur Erstellung von Kraft-Weg-Diagrammen am PC, maximaler Messbereich 500 mm, Ablesbarkeit 0,01 mm, Messgenauigkeit 0,5 % von [Max], USB-A-Kabel 1,5 m, hohe Datenerfassungsgeschwindigkeit. Motorisierter Prüfstand für Zug- und Druckkraftprüfungen. Schrittmotor für optimale Bedienbarkeit: - für konstante Geschwindigkeit von kleinster bis maximaler Belastung. - ermöglicht die Prüfung bei minimaler Geschwindigkeit und voller Belastung. - für höhere Positioniergenauigkeit. Präzises Starten und Stoppen, ohne Nachlauf, auch bei hohen Geschwindigkeiten. - genaueste Einstellmöglichkeit der Verfahrgeschwindigkeit mit Anzeige im Display. Automatischer oder manueller Verfahrmodus. Premium-Bedienpanel: - Digitale Geschwindigkeitsanzeige. - Digitale Wiederholungsfunktion. - Steuerung des Prüfstands mittels PC-Software SAUTER AFH. Tischausführung für einfache Bedienung. Robuste Bauweise. |
| | |
| | | |
| |