Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter CO 10-Y1 Wäge-/Kraftmesszelle - 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter CO 10-Y1 Wäge-/Kraftmesszelle - 10 kg
Sauter CO 10-Y1 Wäge-/Kraftmesszelle - 10 kg
Sauter CO 10-Y1 Wäge-/Kraftmesszelle - 10 kg
Sauter CO 10-Y1 Wäge-/Kraftmesszelle - 10 kg
Sauter CO 10-Y1 Wäge-/Kraftmesszelle - 10 kg
Artikel-Nr.:
     7303-M12224
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     CO 10-Y1
EAN/GTIN:
     4045761232938
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
gewichtssensor

Sauter CO 10-Y1 Wäge-/Kraftmesszelle
Miniatur-Knopfmesszellen aus rostfreiem Edelstahl.

- Wägebereich [Max]:10 kg

- Bauform: Messdose.

- Kraftrichtungen: Druck.

- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,5%.

- Wägezelle OIML-Klasse: G5.

- Wägezelle - Kennwert - Nominal: 1 mV/V.

Genauigkeitsklasse gemäß OIML G5.
Hohe Präzision (Kombinierter Fehler F.S.).
RoHS konform.
Anwendungsgebiet: Druckkraftmessungen.
Geeignet für Gewichts- und Kraftmessung und Kraftprüfstände.
Nennkennwert: 1 - 1,5 mV/V (je nach Nennlast).

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 149,39*
€ 188,73*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 134,86*
€ 188,75*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.