Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-ET-232800 Herst.-Nr.: ET-232800 EAN/GTIN: 4007228232806 |
| |
|
| | |
| Verschraubung für Kraftstoff-Kanister CLASSIC Art.-Nr. 812400, HD-PE komplette Verschraubung bestehend aus : - Verschraubung Ø 65 mm, schwarz aus HD-PE
- Trageschlaufe schwarz aus LD-PE
- Druckplatte schwarz aus HD-PE
- Gummi-Ring / Dichtung 42,5 x 58 x 3 mm, schwarz
- für a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 48 mm)
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoffkanisterverschraubung, Verschraubung Benzinkanister, Verschraubung Wasserkanister, Wasserkanisterverschraubung, kunststoffkanister schwarz, verschraubung wasserkanister, hünersdorff kunststoffkanister, Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Benzinkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Verschraubung, Zubehör, Verschluss, Verschluß, Schraubverschluss, Kappe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 2,37* | € 3,52* | | | | Lager 724 | 6 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 2,56* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|