Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-ET-231610 Herst.-Nr.: ET-231610 EAN/GTIN: 4007228231618 |
| | |
|
| | |
| ECO-Verschraubung, HD-PE, blau für Wasser-Kanister ECO Art.-Nr. 810250, 816100, 817400, 817500, 817600 und 817700, komplette Verschraubung bestehend aus : - Verschraubung Ø 38 mm, blau aus HD-PE
- Trageschlaufe blau aus LD-PE
- Gummi-Ring / Dichtung 33 x 28 x 2 mm, hell
- für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 38 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoffkanisterverschraubung, Verschraubung Benzinkanister, Verschraubung Wasserkanister, Wasserkanisterverschraubung, kunststoffkanister blau, verschraubung wasserkanister, hünersdorff kunststoffkanister, Kanister, Transport-Kanister, Ersatzkanister, Behälter, Industriebehälter, Laborbehälter, Gastronomie, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Campingzubehör, Laborbedarf, Verschraubung, Zubehör, Verschluss, Verschluß, Schraubverschluss, Kappe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 0,72* | € 1,39* | | | | Lager 724 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,78* | € 1,71* | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,49* | € 2,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,57* | € 2,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|