Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kl. Verschraubung für FuelFriend 815210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kl. Verschraubung für FuelFriend 815210
Kl. Verschraubung für FuelFriend 815210
Kl. Verschraubung für FuelFriend 815210
Kl. Verschraubung für FuelFriend 815210
Kl. Verschraubung für FuelFriend 815210
Kl. Verschraubung für FuelFriend 815210
Kl. Verschraubung für FuelFriend 815210
Kl. Verschraubung für FuelFriend 815210
Kl. Verschraubung für FuelFriend 815210
Artikel-Nr.:
     724-ET-230400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     ET-230400
EAN/GTIN:
     4007228230406
Suchbegriffe:
Kanister
Transport-Kanister
Kunststoffkanister
FuelFriend

Kleine Verschraubung für FuelFriend 0,5 Liter Art.-Nr. 815210 komplette Verschraubung bestehend aus :

  • Verschraubung Ø 24 mm, schwarz aus HD-PE
  • Trageschlaufe schwarz aus LD-PE
  • Gummi-Ring / Dichtung 21,5 x 17,5 x 2 mm, schwarz
  • für a = Gewinde Außen-Ø = 24 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 18 mm)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Tiefe:
24
Breite:
0
Höhe:
0
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
5
netto Kg:
0.01
brutto Kg:
0.01
Stück / Palette bzw Kiste:
18000
Stück / Lage:
2000
Lagen:
9
Kartons pro Lage:
10
Summe Kartons:
90
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.076
Brutto Gewicht Pal Kg:
200
Bruttogewicht VE Kg:
0.05
Btl in Karton:
40
Breite Karton:
221
Höhe Karton:
214
Länge Karton:
381
Tiefe (mm):
24
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 1,13*
Lager 724
6 Tage
110
5
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,39*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.