Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-958200 Herst.-Nr.: 958200 EAN/GTIN: 4007228958201 |
| | |
|
| | |
| Ersatz-Siebeinsatz aus Edelstahl für Trichter 80 mm - s = Ø der Siebeinlage = 80 mm
- Drahtstärke 0,16 mm
- Maschenweite 0,42 mm
- aus Edelstahl
- für Trichter Art.-Nr. 954100, 954200, 955200
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 80 | Breite (mm): | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sieb, Siebeinlage, Ersatzsieb, Ersatzteil, Trichtersieb, Trichter, Einlage, Einlagen, Einlage für Trichter, Zubehör, Einsatz, Filter, Fasstrichter, Universaltrichter, Labortrichter, Kunststofftrichter, Industrietrichter, Laborbedarf |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,63* | € 2,24* | | | | Lager 724 | 7 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,76* | € 2,83* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,96* | € 3,08* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,40* | € 3,31* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 2,54* | € 3,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|