Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-941000 Herst.-Nr.: 941000 EAN/GTIN: 4007228941005 |
| |
|
| | |
| Kundendienst-Eimer HD-PE als Grundausstattung für den Servicebereich in Tankstellen und Kfz-Werkstätten, ideal auch für die Heimwerkstatt - sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- Kundendienst-Eimer mit Schwammablage
- separates Zubehör: Gestell aus verzinktem Stahldraht Art.-Nr. 449900
- Volumen 10 L
- Durchmesser d=317 mm / Höhe h=249 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 317 | Breite (mm): | 317 | Höhe (mm): | 249 | Volumen in L: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eimer, Industrie-Eimer, Behälter, Rundbehälter, Kunststoffbehälter, Kunststoffeimer, Automobilzubehör, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,83* | € 13,37* | | | | Lager 724 | 6 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 8,78* | € 13,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 82,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|