Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-812869 Herst.-Nr.: 812869 EAN/GTIN: 4007228812848 |
| | |
|
| | |
| Kraftstoff-Kanister STANDARD 10L, oliv mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter - erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
- TÜV-geprüfte Produktion
- E10 geeignet
- inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Auslaufrohre, Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y/200/XX/D/BAM13049-huen
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=164 mm b=Breite=333 mm h=Höhe=324 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 164 | Breite (mm): | 333 | Höhe (mm): | 324 | Volumen in L: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 6,17* | € 8,71* | | | | Lager 724 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,62* | € 9,20* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,62* | € 11,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,30* | € 18,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|