Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Artikel-Nr.:
     724-812800
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     812800
EAN/GTIN:
     4007228704792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoff-Kanister STANDARD 10L, schwarz, HD-PE mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

  • erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • E10 geeignet
  • inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Auslaufrohre, Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y/200/XX/D/BAM13049-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=164 mm     b=Breite=333 mm      h=Höhe=324 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Tiefe:
164
Breite:
333
Höhe:
324
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
5
netto Kg:
0.7
brutto Kg:
0.8
Stück / Palette bzw Kiste:
90
Stück / Lage:
15
Lagen:
6
Kartons pro Lage:
3
Summe Kartons:
18
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.28
Brutto Gewicht Pal Kg:
92.198
Bruttogewicht VE Kg:
4.011
Volumen L:
10
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
340
Höhe Karton:
355
Länge Karton:
790
Tiefe (mm):
164
Breite (mm):
333
Höhe (mm):
324
Volumen in L:
10
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 9,32*
1
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 9,33*
2 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 10,08*
Lager 724
7 Tage
510
5
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 10,25*
1
€ 5,90*
ab € 7,43*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,53*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,60*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 37,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.