Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-811400 Herst.-Nr.: 811400 EAN/GTIN: 4007228704976 |
| | |
|
| | |
| Kraftstoff-Kanister STANDARD 5L, schwarz, HD-PE mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter - erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
- TÜV-geprüfte Produktion
- E10 geeignet
- inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Sicherheits-Einfüllsysteme, Auslaufrohre, Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y1.0/150/XX/D/BAM14026-huen
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=147 mm b=Breite=265 mm h=Höhe=247 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 147 | Breite (mm): | 265 | Höhe (mm): | 247 | Volumen in L: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister schwarz 5 liter, kunststoffkanister 5 l, kunststoffkanister, Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 3,24* | € 4,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,47* | € 5,41* | | | | Lager 724 | 7 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,49* | € 5,55* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,14* | € 6,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,14* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|