Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-622300 Herst.-Nr.: 622300 EAN/GTIN: 4007228700152 |
| | |
|
| | |
| Einsatzboxen aus hochschlagfestem Polystyrol (PS) zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen, Kleinteile-Koffern, Schubladen und Schränken - verschiedene Grundmaße in den Höhen 23 / 45 / 63 mm
- besonders formstabil aus hochschlagfestem Polystyrol
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen PS-CLASSIC-FLEX Art.-Nr. 612100 und PP-Premium Art.-Nr. 600100
- separates Zubehör: Deckel, glasklar Art-Nr. 252700
- t=Tiefe=108 mm b=Breite=108 mm h=Höhe=45 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 108 | Breite (mm): | 108 | Höhe (mm): | 45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,71* | € 1,00* | | | | | 21 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,65* | € 1,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,06* | € 2,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,38* | € 2,74* | | | | Lager 724 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 24,018* | € 38,154* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,60045* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|