Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-622100 Herst.-Nr.: 622100 EAN/GTIN: 4007228703030 |
| | |
|
| | |
| Einsatzboxen aus hochschlagfestem Polystyrol (PS) zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen, Kleinteile-Koffern, Schubladen und Schränken - verschiedene Grundmaße in den Höhen 23 / 45 / 63 mm
- besonders formstabil aus hochschlagfestem Polystyrol
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen PS-CLASSIC-FLEX Art.-Nr. 612100 und PP-Premium Art.-Nr. 600100
- separates Zubehör: Deckel, glasklar Art-Nr. 252500
- t=Tiefe=54 mm b=Breite=54 mm h=Höhe=45 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 54 | Breite (mm): | 54 | Höhe (mm): | 45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 160 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,31* | € 0,46* | | | | Lager 724 | | | | 160 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,29* | € 0,47* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,64* | € 1,45* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,41* | € 1,51* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,27* | € 1,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück | Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 75,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|