Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiStore Magazin-Schrank 138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-466238
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     466238
EAN/GTIN:
     4007228466232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank

MultiStore Standschränke in verschiedenen Varianten fertigmontiert und besonders stabil, enzianblau

  • aus einbrennlackiertem Stahlblech
  • MultiStore Riegel aus hochschlagfestem Kunststoff, 138 Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • zusätzlicher Schutz durch Metallrahmen
  • zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen gut geeignet
  • 10x MultiStore Riegel Nr. 9 (S 90) -Schublade:   t=Tiefe=44,5 mm, b=Breite=49 mm, h=Höhe=46 mm
  • 8x MultiStore Riegel Nr. 6 (S 48) -Schublade:   t=Tiefe=67 mm, b=Breite=80 mm, h=Höhe=69 mm
  • t=Tiefe=250mm, b=Breite=665 mm, h=Höhe=1.800 mm
  • Artikel werden ohne Kippschubladeninhalt verkauft
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
250
Breite (mm):
665
Höhe (mm):
1800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.085,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.508,80*
€ 1.795,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,58*
€ 1.685,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.354,99*
€ 1.612,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.293,40*
€ 1.539,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,98*
€ 1.400,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,41*
€ 1.368,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,39*
€ 1.291,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
466138
ab € 1.087,28*
Ähnlich
Hünersdorff
466155
ab € 1.591,92*
Ähnlich
Hünersdorff
466121
ab € 1.081,97*
Ähnlich
Hünersdorff
466221
ab € 1.084,89*
Ähnlich
Hünersdorff
466131
ab € 1.070,27*
Ähnlich
Hünersdorff
466231
ab € 1.068,40*
Ähnlich
Hünersdorff
466132
ab € 1.061,54*
Ähnlich
Hünersdorff
466232
ab € 1.055,68*
Ähnlich
Hünersdorff
466148
ab € 1.056,31*
Ähnlich
Hünersdorff
466248
ab € 909,07*
Ähnlich
Hünersdorff
466150
ab € 1.056,42*
Ähnlich
Hünersdorff
466250
ab € 1.054,40*
Ähnlich
Hünersdorff
466256
ab € 1.062,46*
Ähnlich
Hünersdorff
466257
ab € 1.059,32*
Ähnlich
Hünersdorff
466169
ab € 1.083,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.