Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiStore Magazin-Schrank 138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-466138
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     466138
EAN/GTIN:
     4007228466133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank lichtgrau

MultiStore Standschränke in verschiedenen Varianten fertigmontiert und besonders stabil, lichtgrau

  • aus einbrennlackiertem Stahlblech
  • MultiStore Riegel aus hochschlagfestem Kunststoff, 138 Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • zusätzlicher Schutz durch Metallrahmen
  • zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen gut geeignet
  • 10x MultiStore Riegel Nr. 9 (S 90) -Schublade:   t=Tiefe=44,5 mm, b=Breite=49 mm, h=Höhe=46 mm
  • 8x MultiStore Riegel Nr. 6 (S 48) -Schublade:   t=Tiefe=67 mm, b=Breite=80 mm, h=Höhe=69 mm
  • t=Tiefe=250mm, b=Breite=665 mm, h=Höhe=1.800 mm
  • Artikel werden ohne Kippschubladeninhalt verkauft
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
250
Breite (mm):
665
Höhe (mm):
1800
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, Kippschubladen, MultiStore, Lagersystem, Kleinteile, Magazine, Schubladen, System, Stala-Kästen, Lockweiler Riegel, Stala-Riegel, Kleinteilebehälter, Systembox, Stala, Kippschubladenmagazin, Wandhalter, Fahrständer, Stehständer, Werkstattwagen, Drehtürme, Drehständer, Tisch-Drehständer, Schränke, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Lagereinrichtung, Betriebseinrichtung, Schütten, Magazin, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,48*
€ 1.533,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,94*
€ 1.425,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.145,85*
€ 1.363,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.093,77*
€ 1.301,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,59*
€ 1.164,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,50*
€ 1.139,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,87*
€ 1.111,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
466238
ab € 896,43*
Ähnlich
Hünersdorff
466155
ab € 1.291,66*
Ähnlich
Hünersdorff
466121
ab € 897,82*
Ähnlich
Hünersdorff
466221
ab € 899,83*
Ähnlich
Hünersdorff
466131
ab € 899,98*
Ähnlich
Hünersdorff
466231
ab € 894,36*
Ähnlich
Hünersdorff
466132
ab € 898,98*
Ähnlich
Hünersdorff
466232
ab € 895,37*
Ähnlich
Hünersdorff
466248
ab € 896,86*
Ähnlich
Hünersdorff
466150
ab € 881,92*
Ähnlich
Hünersdorff
466250
ab € 884,86*
Ähnlich
Hünersdorff
466256
ab € 911,42*
Ähnlich
Hünersdorff
466257
ab € 899,13*
Ähnlich
Hünersdorff
466169
ab € 897,51*
Ähnlich
Hünersdorff
466269
ab € 894,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.