Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiStore Magazin-Schrank 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-466121
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     466121
EAN/GTIN:
     4007228466096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank lichtgrau

MultiStore Standschränke in verschiedenen Varianten fertigmontiert und besonders stabil, lichtgrau

  • aus einbrennlackiertem Stahlblech
  • MultiStore Riegel aus hochschlagfestem Kunststoff, 21 Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • zusätzlicher Schutz durch Metallrahmen
  • zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen gut geeignet
  • 7x MultiStore Riegel Nr. 3 (S 21) -Schublade:   t=Tiefe=149 mm, b=Breite=176 mm, h=Höhe=161 mm
  • t=Tiefe=250mm, b=Breite=665 mm, h=Höhe=1.800 mm
  • Artikel werden ohne Kippschubladeninhalt verkauft
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
250
Breite (mm):
665
Höhe (mm):
1800
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, Kippschubladen, MultiStore, Lagersystem, Kleinteile, Magazine, Schubladen, System, Stala-Kästen, Lockweiler Riegel, Stala-Riegel, Kleinteilebehälter, Systembox, Stala, Kippschubladenmagazin, Wandhalter, Fahrständer, Stehständer, Werkstattwagen, Drehtürme, Drehständer, Tisch-Drehständer, Schränke, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Lagereinrichtung, Betriebseinrichtung, Schütten, Magazin, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,46*
€ 1.483,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,36*
€ 1.405,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.130,00*
€ 1.344,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.078,63*
€ 1.283,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,84*
€ 1.169,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,10*
€ 1.142,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,55*
€ 1.062,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
466138
ab € 930,13*
Ähnlich
Hünersdorff
466238
ab € 896,66*
Ähnlich
Hünersdorff
466155
ab € 1.290,55*
Ähnlich
Hünersdorff
466221
ab € 894,46*
Ähnlich
Hünersdorff
466131
ab € 895,00*
Ähnlich
Hünersdorff
466231
ab € 894,56*
Ähnlich
Hünersdorff
466132
ab € 893,45*
Ähnlich
Hünersdorff
466232
ab € 897,86*
Ähnlich
Hünersdorff
466248
ab € 894,90*
Ähnlich
Hünersdorff
466150
ab € 884,19*
Ähnlich
Hünersdorff
466250
ab € 884,46*
Ähnlich
Hünersdorff
466256
ab € 912,69*
Ähnlich
Hünersdorff
466257
ab € 893,60*
Ähnlich
Hünersdorff
466169
ab € 896,53*
Ähnlich
Hünersdorff
466269
ab € 897,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.