Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter PP, 300x400x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurobehälter PP, 300x400x120 mm
Eurobehälter PP, 300x400x120 mm
Eurobehälter PP, 300x400x120 mm
Eurobehälter PP, 300x400x120 mm
Eurobehälter PP, 300x400x120 mm
Eurobehälter PP, 300x400x120 mm
Eurobehälter PP, 300x400x120 mm
Artikel-Nr.:
     724-417400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     417400
EAN/GTIN:
     4007228417401
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Eurobehälter Basicline 300 x 400 mm ohne Deckel, PP mit 2 Handgriffen, optimiert auf Palettenmaße - alle Größen sind miteinander sicher stapel- und kombinierbar

  • ideal für die Transport- und Lagerlogistik (z.B. Förderanlagen)
  • mit zwei Hand- bzw. Durchfassgriffen
  • hohe Stapelbelastbarkeit, bruchsicher und formstabil (Traglast 20 kg / Stapellast 300 kg)
  • geschlossene, stabile Böden und Seitenwände
  • Behälterabmessungen sind konform mit EUR-Palette (120 x 80 cm)
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • lebensmittelgeeignet - reinigungsfreundlich - temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
  • auf Anfrage: individuelle Farben / Fertigung aus leitfähigem Material (schwarz)
  • separates Zubehör: hellgrauer Auflagedeckel Art.-Nr. 417410 (auch mit Deckel stapelbar)
  • t=Tiefe=300 mm b=Breite=400 mm h=Höhe=120 mm
  • Innenmaße: 268x367x117 mm
  • Volumen 11,2 Liter
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Tiefe:
300
Breite:
400
Höhe:
120
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
1
netto Kg:
0.69
brutto Kg:
0.69
Stück / Palette bzw Kiste:
160
Stück / Lage:
8
Lagen:
20
Kartons pro Lage:
8
Summe Kartons:
160
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.55
Brutto Gewicht Pal Kg:
130.4
Bruttogewicht VE Kg:
0.69
Volumen L:
11.20
Btl in Karton:
0
Tiefe (mm):
300
Breite (mm):
400
Höhe (mm):
120
Volumen in L:
11,20
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-behälter hünersdorff, euro normbehälter, Euronorm-Lagersichtbehälter, Euronorm-Sichtlagerbehälter, Euronormlagersichtbehälter, Euronormsichtlagerbehälter, Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, Stapelkiste, Stapelbox, Eurobox, Box, Transport-Box, Transport-Behälter, Plastikbox, Ordnungssysteme, Basicline
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,64*
€ 13,64*
Lager 724
7 Tage
350
€ 6,90*
ab € 9,32*
€ 16,72*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
417410
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.