Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Messkanne 2 L, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-259000
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     259000
EAN/GTIN:
     4007228259001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Becher
pp-becher 2liter
pp becher

Deckel als Zubehör für Messkanne PP, 2 L

  • schützt den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung
  • Ø 155 mm aus PP, transparent, rund
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
155
Breite (mm):
155
Weitere Suchbegriffe: Messkanne, Messbecher, Messzylinder, Messgefäße, Messbehälter, Kunststoffkanne, Abfüllgefäße, Flüssigkeitsmaße, Dosierbehälter, Maßgefäß, Litermaß, Laborbedarf, Deckel, Plastikdeckel, Abdeckung, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,58*
16
€ 18,90*
ab € 1,04*
€ 1,64*
Lager 724
6 Tage
580
16
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,96*
1
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 2,21*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 64 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 31,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
258000
ab € 0,75*
Ähnlich
Hünersdorff
260000
ab € 1,06*
Ähnlich
Hünersdorff
261000
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.