Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Luftpolster-Flachbeutel, Breite 150 mm, Länge 200mm, Stärke 100 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antistatische Luftpolster-Flachbeutel, Breite 150 mm, Länge 200mm, Stärke 100 µ
Antistatische Luftpolster-Flachbeutel, Breite 150 mm, Länge 200mm, Stärke 100 µ
Artikel-Nr.:
     7223-YT8451327
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8451327
EAN/GTIN:
     4063963000285
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel

Ideal für Versand und Lagerung elektrostatisch empfindlicher Güter

  • Verhindert statische Aufladung
  • Kein Zerbrechen oder Zerkratzen der Ware
  • Staub- und feuchtigkeitsabweisend
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
rosa
Gewicht VE in KG:
1,961
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
150 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 150 x 200 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, LuPo, Luftpolster, Beutel, Antistatisch, Flachbeutel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,1268*
€ 0,233*
Lager 7223
14904
250
€ 7,90*
ab € 0,1346*
€ 0,2415*
5 Tage
14904
250
Frei Haus
ab € 0,1346*
€ 0,2418*
250
Frei Haus
ab € 0,1382*
€ 0,2541*
8 Tage
5000
250
€ 3,99*
ab € 0,1487*
€ 0,2678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 60,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.