| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-YT7851115 Herst.-Nr.: 7851115 EAN/GTIN: 4063963002692 |
| |
|
| | |
| - Preisgünstiger, reissfester Verschluss zum sicheren Fixieren, Bündeln und Verpacken
- Umweltfreundlich und vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Gewicht VE in KG: | 2,06 | Länge innen: | 200 m | Material: | Hanf | Passend für Paket: | bis 15 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 2,50* | € 7,70* | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 2,51* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 0,0125* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|