Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SizzlePak, 80g/qm dreilagiges Papier, schwarz, 10kg per Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SizzlePak, 80g/qm dreilagiges Papier, schwarz, 10kg per Karton
SizzlePak, 80g/qm dreilagiges Papier, schwarz, 10kg per Karton
Artikel-Nr.:
     7223-YT7011114
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7011114
EAN/GTIN:
     4063963009059
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
  • Dekoratives, loses Füllmaterial aus dreilagigem 120 g/m² Papier
  • Polstern und Fixieren auf besonders dekorative Art
  • Fängt wirksam Stösse ab
  • Ideal zum Polstern von Geschenken in Präsentkartonagen
  • Füllt Hohlräume dekorativ aus
Weitere Informationen:
Material:
3lagiges Papier
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
10
Qualität:
120 g/m2
Weitere Suchbegriffe: sizzlepack schwarz 10 kg, geschenkfüllmaterial schwarz, geschenkfüllmaterial 10 kg, Füllmaterial, Warenschutz, Warensicherung, Polster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,70*
€ 76,81*
Lager 7223
37
€ 7,90*
ab € 55,50*
€ 80,09*
Frei Haus
ab € 63,93*
€ 82,27*
9 Tage
50
€ 3,99*
ab € 58,96*
€ 84,18*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,98*
€ 85,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 36 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 48 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.