Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufrichteschachtel, 305 x 215 x 50/50 mm ( L x B x H/Deckelhöhe ), 2-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufrichteschachtel, 305 x 215 x 50/50 mm ( L x B x H/Deckelhöhe ), 2-teilig
Aufrichteschachtel, 305 x 215 x 50/50 mm ( L x B x H/Deckelhöhe ), 2-teilig
Artikel-Nr.:
     7223-YT6325151
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6325151
EAN/GTIN:
     4063963000384
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Aufrichteschachtel aus Mikrowellpappe ? ideal für hochwertige Drucksachen und schwere Packgüter

  • Aus Mikrowellpappe
  • Höhenvariabel durch teleskopierbaren Deckel
  • Stabiler zweiteiliger Karton
  • Passend für DIN A4
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • Einfaches Handling, blitzschnell aufgerichtet
  • Sehr guter Schutz durch doppelte Seitenwände
  • Ideal für den Versand von Drucksachen, Textilien, Kosmetik, Kleingeräten etc.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,2125
Qualität:
1.02E
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
50/50 mm
FEFCO Typ:
308
Länge außen:
311 mm
Breite außen:
221 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7544*
€ 1,0044*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 1,03*
Lager 7223
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,70*
€ 45,02*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,81*
€ 45,61*
9 Tage
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 26,97*
€ 50,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,02*
€ 53,5738
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,60*
€ 39,984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,34*
€ 34,9146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.