| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-YT6127125 Herst.-Nr.: 6127125 EAN/GTIN: 4063963013834 |
| |
|
| | |
| - Schnelles, rationelles Verpacken durch Automatikboden und Höhenrillung
- Für Güter bis 30 kg
- Stabiler Wellpappkarton in 1-welliger Qualität
- Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis durch selbstaufrichtenden Automatikboden
- Keine Bodenverklebung notwendig
- Hohe Flexibilität durch 10 Höhenrillungen im Abstand von 10 mm
- Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 1,4 | Qualität: | 1.30B | Länge innen: | 200 mm | Breite innen: | 200 mm | Höhe innen: | 200 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 711 | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0711, Fefco0711, einwellige faltkartons qualität 1.30, faltkarton, faltkarton einwellig, Ruck-Zuck-Automatik-Karton, ruck-zuck, Ruck-Zuck-Automatikkarton, Automatikbodenkarton, Automatikboden |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,59242* | € 2,24242* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,88* | € 2,33* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,71* | € 38,58* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,74* | € 39,36* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 18,15* | € 43,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4355* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|