| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5016014 Herst.-Nr.: 5016014 EAN/GTIN: 4056705160149 |
| |
|
| | |
| - Schnelles, rationelles Verpacken durch Automatikboden und Höhenrillung
- Für Güter bis 30 kg
- Stabiler Wellpappkarton in 1-welliger Qualität
- Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis durch selbstaufrichtenden Automatikboden
- Keine Bodenverklebung notwendig
- Hohe Flexibilität durch 10 Höhenrillungen im Abstand von 10 mm
- Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 1,4 | Qualität: | 1.30B | Länge innen: | 200 mm | Breite innen: | 200 mm | Höhe innen: | 200 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 711 | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0711, Fefco0711, einwellige faltkartons qualität 1.30, wellpappe faltkartons, faltkarton, Ruck-Zuck-Automatik-Karton, ruck-zuck, Ruck-Zuck-Automatikkarton, Automatikbodenkarton, Automatikboden, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, 5016014, 506014, 50604, höhenrillung, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Feco 0711, fefco0711 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,60242* | € 2,23242* | | | | Lager 123 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,88* | € 2,30* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,72* | € 38,59* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,71* | € 39,36* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 18,14* | € 43,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|