Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 600 x 400 x 250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 600 x 400 x 250 mm
Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 600 x 400 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     7223-YT6123171
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123171
EAN/GTIN:
     4063963014855
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,4
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
400 mm
Höhe innen:
250 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
637
€ 7,90*
ab € 14,21*
€ 40,57*
6 Tage
637
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 51,12*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,57*
€ 48,2783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,03*
€ 47,6357
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,62*
€ 38,8178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,02*
€ 28,5838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 78 Packungen
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 104 Packungen
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,421* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.