Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 600 x 400 x 250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 600 x 400 x 250 mm
Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 600 x 400 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6123171
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123171
EAN/GTIN:
     4063963014855
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,4
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
400 mm
Höhe innen:
250 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7356
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 4,12*
Lager 42XH2
735
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,25*
€ 50,99*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,99*
€ 60,6781
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,34*
€ 43,2446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,07*
€ 33,4033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
ab 78 Packungen
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 104 Packungen
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.