| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT8260220 Herst.-Nr.: 8260220 EAN/GTIN: 4063963010017 |
| |
|
| | |
| - Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
- Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
- Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
- Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
- Aus reiss- und durchstossfestem LDPE
- Kerndurchmesser: 76 mm
- Rollendurchmesser: 260 mm
- Gewicht je Rolle: 4,6 kg
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE-Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 4,76 | Länge innen: | 500 m | Breite innen: | 100 mm | Stärke: | 50 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13,22* | € 54,90* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 14,49* | € 56,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,50* | € 60,26* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,19* | € 62,84* | | | | | 9 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 30,47* | € 63,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,02898* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|