| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT8260030 Herst.-Nr.: 8260030 EAN/GTIN: 4063963004047 |
| |
|
| | |
| Zuverlässiger Schutz vor Staub, Schmutz und Witterungseinflüssen - Universeller Einsatz im Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Handel u.v.m.
- Undurchlässig, strapazierfähig und robust
- Auch bedruckt lieferbar
- Platzsparende Lagergung - gefaltet und auf Rollen gewickelt
- Stärke: 120 µ
- Rollenbreite: 1.000 mm
- Rollendurchmesser: 150 mm
- Gewicht pro Rolle: ca. 10,45 kg
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE-Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 10,64 | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 2000 mm | Stärke: | 120 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,92* | € 58,31* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,32* | € 63,92* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | € 5,99* | ab € 47,68* | € 64,70* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,56* | € 66,03* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,07* | € 66,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|