Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 220x310mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 220x310mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
PE-Druckverschlussbeutel, 220x310mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160182
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160182
EAN/GTIN:
     4063963007109
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
12,4
Länge innen:
220 mm
Breite innen:
310 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel mit druckverschluss 220 x 310mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 220 x 310 mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06069*
€ 0,08914*
10 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06883*
€ 0,09083*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,44*
€ 79,07*
Lager 7223
5
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 45,73*
€ 83,03*
5 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,73*
€ 83,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,03*
€ 98,8057
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 80,98*
€ 96,3662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,13*
€ 94,1647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,44*
€ 93,3436
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,37*
€ 89,6903
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 61,18*
€ 72,8042
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,59*
€ 59,0121
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 47,61*
€ 56,6559
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,98*
€ 55,9062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 45,87*
€ 54,5853
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 45,73*
€ 54,4187
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04573* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.