| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT8160157 Herst.-Nr.: 8160157 EAN/GTIN: 4063963004207 |
| |
|
| | |
| - Bester Schutz vor Nässe, Staub und Verrutschen
- Optimalen Halt für Ihre Packgüter durch biaxial schrumpfender Folie
- Geschrumpft äusserst reiss- und durchstossfest
- Besonders geeignet für schweres Packgut
- Für Europaletten bis 725 mm Gesamthöhe (Packgut + Palette)
- PE-Schrumpfhauben werden lose in Kartons geliefert
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE-Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 4,82 | Länge innen: | 1300 mm | Breite innen: | 1250 mm | Stärke: | 100 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,07553* | € 2,61553* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,56* | € 2,66* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 52,65* | € 119,67* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 58,34* | € 128,37* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,09* | € 138,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1668* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|