Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 160 x 220 mm, Stärke 90 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 160 x 220 mm, Stärke 90 µ
PE-Druckverschlussbeutel, 160 x 220 mm, Stärke 90 µ
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160045
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160045
EAN/GTIN:
     4063963006850
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
7
Länge innen:
220 mm
Breite innen:
160 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 90µm 160 x 220 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 160x220mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Druckverschluss, Beutel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03537*
€ 0,06299*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0654*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,72*
€ 56,58*
Lager 7223
89
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,48*
€ 58,98*
6 Tage
89
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 58,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,98*
€ 70,1862
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,39*
€ 58,7741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,19*
€ 54,9661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,79*
€ 54,4901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,66*
€ 53,1454
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,09*
€ 42,9471
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 26,69*
€ 31,7611
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 24,48*
€ 29,1312
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.