| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-XT8060140 Herst.-Nr.: 8060140 EAN/GTIN: 4063963092167 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maschinenstretchfolie, 500mm breit x 2000lfm., 17µ, transparent, Superpower, ca. 17,3 kg/Rolle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Qualität: | 17 my | Farbe:: | transparent | Länge innen: | 2000 m | Breite innen: | 500 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,46* | € 4,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 31,7601* | € 72,50004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 32,64012* | € 73,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,46012* | € 83,28006* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 3,99* | ab € 66,19014* | € 105,76008* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 18 Kilogramm (ab € 1,81334* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|