| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT5570033 Herst.-Nr.: 5570033 EAN/GTIN: 4063963009578 |
| |
|
| | |
| - Für hohe Sicherheit und Aufmerksamkeit
- Aufdruck in Deutsch
- Extrem hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss
- Leicht und einfach zu verarbeiten
Weitere Informationen: | | Material: | PVC | Farbe: | gelb | Gewicht VE in KG: | 1,502 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 52 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, pvc-packband gelb 50 mm x 66m, pvc-band, pvc-klebeband gelb, Signal, Warn, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,65* | € 5,11* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,15* | € 5,38* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,73004* | € 55,68* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 31,21008* | € 71,28* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 48,39* | € 78,79008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 2,60084* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|