| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5570033 Herst.-Nr.: 5570033 EAN/GTIN: 4056705700338 |
| |
|
| | |
| - Für hohe Sicherheit und Aufmerksamkeit
- Aufdruck in Deutsch
- Extrem hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss
- Leicht und einfach zu verarbeiten
Weitere Informationen: | | Material: | PVC | Farbe: | gelb | Gewicht VE in KG: | 1,502 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 52 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, pvc-packband gelb 50 mm x 66m, pvc-band, pvc-klebeband gelb, Signal, Warn, Klebeband, Transportsicherung, Transport, Sicherung, 5570033, 5.570.033, 55.700.33, Packbänder, Packband, klebebänder, warnklebebänder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,67* | € 5,11* | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,12* | € 5,37* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,80* | € 55,64004* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 31,23* | € 71,29008* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 48,40008* | € 78,65004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04046* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 61,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|