Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder rot Länge 180 mm Durchmesser 3,5 mm


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Blitzbinder rot Länge 180 mm Durchmesser 3,5 mm
Blitzbinder rot Länge 180 mm Durchmesser 3,5 mm
Artikel-Nr.:
     7223-WAABV218rot
Hersteller:
     Württembergische Allplastik
Herst.-Nr.:
     ABV218rot
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder rot

Die Allplastik Blitzbinder ® aus hochwertigem Markenpolyethylen besitzen einen Spezialverschluss, der in Verbindung mit einem Rundprofil höchste Festigkeit und absolute Verschlusssicherheit garantiert und jederzeit wiederöffenbar ist. Mit einem Doppelverschluss erlaubt der Allplastik Blitzbinder ® über seine Verschlusswirkung hinaus auch die Bildung einer Aufhängeschlaufe.

Anwendungsbeispiele: Sackverschluss, Beutelverschluss, lösbarer Kabelbinder, Pflanzenbinder, Universalbinder, Schnellbinder, Befestigungsbinder, Gerüstbinder, Planenbinder, Kabelbinder zum Bündeln von Kabelbäume

  • Material: Polyethylen
  • Ausführung: ABV (2 Einrastlöcher), ABW (1 Einrastloch), ABVS (extra starke Ausführung)
  • Temperaturbeständigkeit: von – 40°C bis + 70°C
  • Die Rohmaterialien, aus denen die Blitzbinder® hergestellt werden sind FDA konform und entsprechen folgenden EU-Richtlinien: 1935/2004/EU, 2023/2006/EU, 10/2011/EU (Kontakt mit Lebensmitteln). 94/62/EU (Verpackungsabfälle). 2002/95/EU (RoHS). 1907/2006/EU (REACh).

    Weitere Informationen:
    Artikel:
    Blitzbinder
    Ausführung:
    Wiederlösbar
    Artikelnummer:
    ABV_218
    Farbe:
    rot
    Material:
    Polyethylen Material
    Länge:
    180 Länge
    Durchmesser:
    3,5 mm
    Auszugskraft min.:
    150 N
    Temperaturbereich Dauergebrauch:
    -40 bis +70 Grad Celsius
    Verschlusslöcher:
    2
    Weitere Suchbegriffe: allplastik blitzbinder, blitzbinder, Kunststoff, Verschluss, Sack-Verschluss, Sackverschluss, Kabelbinder, Universalbinder, Universal-Binder
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Paket
    € 14,90*
    ab € 30,89*
    € 40,58*
    pro Paket
    € 5,46*
    ab € 30,86*
    € 40,61*
    pro Paket
    € 3,90*
    ab € 31,37*
    € 41,39*
    Lager 7223
    unbekannt
    pro Bund
    € 7,90*
    ab € 89,83*
    € 134,25*
    4 Tage
    unbekannt
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 90,49*
    € 143,82*
    Menge:  Bund  
    Preise: Lager 7223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Bund
    € 134,25*
    € 159,76
    pro Bund
    ab 2 Bund
    € 131,04*
    € 155,94
    pro Bund
    ab 5 Bund
    € 111,21*
    € 132,34
    pro Bund
    ab 10 Bund
    € 106,00*
    € 126,14
    pro Bund
    ab 20 Bund
    € 101,28*
    € 120,52
    pro Bund
    ab 25 Bund
    € 99,96*
    € 118,95
    pro Bund
    ab 50 Bund
    € 98,65*
    € 117,39
    pro Bund
    ab 100 Bund
    € 97,33*
    € 115,82
    pro Bund
    ab 3000 Bund
    € 89,83*
    € 106,90
    pro Bund
    1 Bund enthält 1.000 Stück (ab € 0,08983* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 7223
    Versand: Lager 7223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.