| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-WA5205natur Herst.-Nr.: 5205natur EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Allplastik Kabelbinder ® bestehen aus hochwertigem Polyamid 6.6, besitzen eine hohe Zugkraft und werden in vielen unterschiedlichen Längen und Farbvariationen angeboten. Der Rußzusatz bei den schwarzen Kabelbindern gibt die für Außenanwendungen benötigte UV-Beständigkeit. Anwendungen Kabelbinder für elektrische Installationen. Verkabelung in Industrieanlagen. Automobilsektor. Verkabelung von Schalttafeln. Vorteile Mit gebogener, abgerundeter Spitze zur leichteren Einführung in die Öse des Kabelbinders. Abgerundete Kanten für eine sichere Verwendung. Material mit geringem Reibungskoeffizienten Material: Polyamid 6.6 UV-Beständigkeit: 3 Jahre (150 Std. QUV-B nach ISO 4892) Temperaturbeständigkeit: von –40°C bis +85°C Zertifizierung: UL (Underwriters Laboratories): File E 86244(M), GL (Germanischer Lloyd): N° 99 332 – 97 HH, Lloyd’s Register: Certificate N° 09/00025, R.I.Na. (Registro Italiano Navale): ELE/7998/1, D.N.V. (Det Norske Veritas): E-11541, Bureau Veritas: Certificate N° 13190/B2 BV. Die Produkte wurden gemäß IEC EN 62275 „Kabelbinder für elektrische Installationen“ und 2006/95/EU (CE) geprüft. Die Rohmaterialien, aus denen die Kabelbinder hergestellt werden sind konform mit folgenden EU-Richtlinien: 2000/53/EU (ELV), 2002/95/EU (RoHS), 2002/96/EU (WEEE), 2006/1907/EU (REACh). Weitere Informationen: | | Artikel: | Kabelbinder | Ausführung: | Standard | Artikelnummer: | 5205 | Farbe: | natur | Material: | Polyamid 6.6 Material | Breite: | 2,5 Breite | Länge: | 135 mm | Auszugskraft min.: | 80 N | Bunddurchmesser min.: | 1 mm | Bunddurchmesser max.: | 32 mm | Temperaturbereich Dauergebrauch: | -40 bis +85 Grad Celsius nach der Montage | Temperaturbereich kurzfristig bis: | +110 Grad celsius |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelbefestigung, Binder, Kabel-Binder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 14,90* | ab € 25,81* | € 60,42* | | | | Lager 7223 | | | | | | pro Bund | € 7,90* | ab € 36,65* | € 75,51* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Bund | Frei Haus | ab € 36,71* | € 85,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Bund enthält 1.000 Stück (ab € 0,03665* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|