Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Verpackungsband
>
Paketschnur
>
Artikel
Polykordel weiß 3 mm Länge 320 m
Menge:
Kilogramm
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
7223-W3/320a
Hersteller:
WBV
Herst.-Nr.:
3/320
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polykordel weiß 3 mm Länge 320 m fibrilliert
Weitere Informationen:
Produkt:
Polykordel
Farbe:
weiß
Stärke:
3 mm
Länge:
320 m
Menge pro Spule:
4,5 Menge pro Spule
Menge pro VE:
2 Menge pro VE
... >
Lager 7223
>
Packmittel
>
Kordel (Kunststoff, Packhilfsmittel)
Weitere Suchbegriffe:
Paketschnur
,
Polykordel
,
Verpackungsbindfaden
,
Verpackungskordel
,
bindfaden 3mm
,
bindfaden
,
bindfaden wbv
,
Poly-Kordel
,
bindfaden 2kg
,
Paketschnüre
,
Packschnüre
,
Bindfäden
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
Preis gilt ab 63.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 126 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 126 Kilogramm
€ 4,43*
€ 5,27
pro Kilogramm
ab 252 Kilogramm
€ 4,10*
€ 4,88
pro Kilogramm
ab 630 Kilogramm
€ 3,88*
€ 4,62
pro Kilogramm
ab 1260 Kilogramm
€ 3,76*
€ 4,47
pro Kilogramm
ab 63000 Kilogramm
€ 3,67*
€ 4,37
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen