Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polykordel weiß 2 mm Länge 800 m, 6 Spulen/VE


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Polykordel weiß 2 mm Länge 800 m
Polykordel weiß 2 mm Länge 800 m
Artikel-Nr.:
     7223-W2/800a
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     2/800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polykordel weiß 2 mm Länge 800 m fibrilliert
Weitere Informationen:
Produkt:
Polykordel
Farbe:
weiß
Stärke:
2 mm
Länge:
800 m
Menge pro Spule:
2 Menge pro Spule
Menge pro VE:
6 Menge pro VE
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 2mm, bindfaden, bindfaden wbv, Poly-Kordel, bindfaden 2kg, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 60.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 120 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Kilogramm
€ 4,79*
€ 5,70
pro Kilogramm
ab 240 Kilogramm
€ 4,36*
€ 5,19
pro Kilogramm
ab 600 Kilogramm
€ 4,14*
€ 4,93
pro Kilogramm
ab 1200 Kilogramm
€ 4,07*
€ 4,84
pro Kilogramm
ab 60000 Kilogramm
€ 3,97*
€ 4,72
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.