Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polykordel blau 1 mm Länge 700 m


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Polykordel blau 1 mm Länge 700 m
Polykordel blau 1 mm Länge 700 m
Artikel-Nr.:
     7223-W1/700blau
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     1/700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polykordel blau 1 mm Länge 700 m farbig
Weitere Informationen:
Produkt:
Polykordel
Farbe:
blau
Stärke:
1 mm
Länge:
700 m
Menge pro Spule:
2 Menge pro Spule
Menge pro VE:
6 Menge pro VE
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, wbv paketschnur 1mm, bindfaden 1mm, bindfaden, Poly-Kordel, bindfaden 2kg, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 60.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 120 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Kilogramm
€ 4,62*
€ 5,50
pro Kilogramm
ab 240 Kilogramm
€ 4,22*
€ 5,02
pro Kilogramm
ab 600 Kilogramm
€ 3,97*
€ 4,72
pro Kilogramm
ab 1200 Kilogramm
€ 3,89*
€ 4,63
pro Kilogramm
ab 60000 Kilogramm
€ 3,78*
€ 4,50
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.