Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel blau 65 x 55 x 135 cm 240 Liter gerollt Typ 60 200 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
MÜLLBEUTEL BLAU 65 X 55 X 135 CM 240 LITER GEROLLT TYP 60 200 STÜCK
MÜLLBEUTEL BLAU 65 X 55 X 135 CM 240 LITER GEROLLT TYP 60 200 STÜCK
Artikel-Nr.:
     7223-T311065
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     311065
EAN/GTIN:
     4025648026324
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

MÜLLBEUTEL BLAU 65 X 55 X 135 CM 240 LITER GEROLLT TYP 60 200 STÜCK>

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
650X550X1350 mm
Material:
LD-PE
Menge pro Rolle:
25 Stk. Menge pro Rolle
Stärke:
Typ 60 (ca. 30 my) Stärke
Fassungsvermögen:
240 Liter
Kartoninhalt:
8 Rollen á 25 Beutel
Weitere Suchbegriffe: abfallsack 240 liter blau, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Müllbeutel, Beutel, Müll-Beutel, Säcke, Müll-Säcke, blau, 65, 55, 135, 240L, 240, 240 Liter, Abfall, Abfallbeutel, Abfall-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 240 liter blau 25 stück, abfall-säcke, abfallsack 240 l, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 91,77*
€ 135,21*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,74*
€ 145,10*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 135,21*
€ 160,90
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 117,61*
€ 139,96
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 114,76*
€ 136,56
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 110,89*
€ 131,96
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 91,77*
€ 109,21
pro Karton
1 Karton enthält 200 Stück (ab € 0,45885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.